※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4621-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074238 4621-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19074238

軸用スナップリングプライヤー 曲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 適合シャフト径(Φmm)10-25 トラスコ品番446-8228 注文コード19074238 品番4621-A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は適合シャフト径・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)125 適合シャフト径(Φmm)10-25 軸穴種別軸用 トラスコ品番446-8228 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼 質量(g)85 先端チップ径(mm)1.3
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19074238 4621-A11 41646859 4621-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする