軸用スナップリングプライヤー(曲爪)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074387 品番 4941-A01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。

サイズ(mm)130 先端径(mm)0.9 適合軸径(Φmm)3-10 トラスコ品番479-3072 質量(g)102 全長(mm)130 先端チップ径(mm)0.9 適合シャフト径(Φmm)3-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605973
2021-02-15
用途:
Cリングの装着

使用感も良く、Cリングも飛ばず、安定して装着出来ました。
先端0.9の開きストッパ付きもラインナップして頂けると非常に助かります。

対象商品:
32605973
2016-04-25
用途:
オートバイのスナップリングの取り付け取り外し

さすがのクニペックスです。安定感抜群!

対象商品:
32605982
2015-03-26
用途:
リングの取り付け

リングがねじれず、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32605991
2014-12-02
用途:
スナップリング脱着
カーショップジュン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブランド品なので、作りがしっかりしていて非常に満足してます。

対象商品:
32605973
2014-06-15
用途:
自転車のサスペンション清掃に使用。

さすが値段の内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする