小型クリッパー バネ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074615 品番 7132-200SB
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)200 トラスコ品番766-6179 質量(g)370 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする