小型クリッパー ベントヘッド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19074624 品番 7121-200SB
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)200 質量(g)320 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074624
2017-04-24
用途:
SUS針金φ2.5切断

#12のSUS304針金片手持ちでパッチンパッチン切れました。ただし、私は手が大き目の男性です。手の小さい人だと厳しいかもしれません。また、人によっては力不足、腱鞘炎の恐れなどもありますので、クニペックスなら強力型斜ニッパー(硬線用)などのラインナップに力が小さくても済むものなどがあるので比較してください。私はこれらや、グリップ違い(落下防止ワイヤ用も出ているみたいです)と比較して決めました。
100回以上使って切れ味が落ちた感覚は無いです。ソコソコのニッパは数回で切れなくなったので、最初っからオーバースペック気味のクニペックスにして正解でした。
この7121と違い、7141は刃の根元に隙間が広くなっている部分があって太物が滑らないようになっているようです。グリップの型番違いで無いのでご注意ください。(商品説明の充実を望みます。)

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする