4本組 スナップリングプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容4811-J1(ストレート;対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート;対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート;対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート;対応軸径19-60mm)、4821-J11(90°先曲り;対応穴径12-25mm)、4821-J21(90°先曲り;対応穴径19-60mm)、4921-A11(90°先曲り;対応軸径10-25mm)、4921-A21(90°先曲り;対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ 注文コード19074667 品番002004SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。

種類セット品 トラスコ品番497-2376 セット内容4811-J1(ストレート;対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート;対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート;対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート;対応軸径19-60mm)、4821-J11(90°先曲り;対応穴径12-25mm)、4821-J21(90°先曲り;対応穴径19-60mm)、4921-A11(90°先曲り;対応軸径10-25mm)、4921-A21(90°先曲り;対応軸径19-60mm)、プラスチックトレイ 質量(g)1275 ケース寸法(mm)H302×W216×D32
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10503474
2022-07-15
用途:
機械のメンテナス
不動産業

具合よく使用でき、メンテナス作業・能率が上がり大変良かったです。

対象商品:
10503474
2021-01-14
用途:
機械整備時
農・林・水産業

商品は使い勝手が良く、満足。しかし、ケースが不要だったため、ケースの有無が選択できるとよかった。

対象商品:
10503474
2016-06-23
用途:
バイクメンテナンスに使用
農・林・水産業

先端が太め、スナップリングに負ける事が無くがっちりつかめます。
問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする