精密ピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19074694 品番 9222-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。

全長(mm)130 用途精密作業用。 トラスコ品番835-5157 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074694
2021-01-22
用途:
アクセサリー製作

gootのTS-11を所有していて何の不満もありませんでしたが、クニペックスが好きなので試しに購入しました
価格差が7倍ありますが、やはり価格差に見合った差はありません
普通にgootで十分です
違いは、gootが本体が細くなり始める部分から先の形状をコントロールしているのに対して、クニペックスは端から端まですべてを設計通りに造ってあります
加えて、よりマットな仕上げなので、ルーペとライトを使用して作業する際に反射が少ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする