精密ピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)120 トラスコ品番835-5177 注文コード19074816 品番9238-75ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は全長・先端幅・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。

全長(mm)120 トラスコ品番835-5177 質量(g)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19074773
2020-02-03
用途:
基本的に、塗装作業時ですが、また何かに使えそうですね。
ヤナギオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あと5oくらい左右の溶接めんとゆうか、あれば、左右に振ったとき先端が少しですがずれが少なくなれば私わいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする