曜日別特売
9288-73ESD 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 19074913

9288-73ESD 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 19074913
9288-73ESD 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス) 19074913

精密ピンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)130先端幅(mm)0.9トラスコ品番835-5189注文コード19074913品番9288-73ESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。

全長(mm)130トラスコ品番835-5189質量(g)20先端幅(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19074773
2020-02-03
用途: 基本的に、塗装作業時ですが、また何かに使えそうですね。
ヤナギオート自動車・二輪車・自転車関連業

あと5㎜くらい左右の溶接めんとゆうか、あれば、左右に振ったとき先端が少しですがずれが少なくなれば私わいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする