絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19074965 品番2526-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り

長さ(mm)160 トラスコ品番446-7523 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする