絶縁T型ソケットレンチ 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19074992 品番9805-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)300 ハンドル長さ(mm)155 トラスコ品番835-6512 質量(g)435 外径(Φmm)(ソケット部)23.5 サイズ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする