絶縁T型ソケットレンチ 1000V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19075017 品番9805-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)300 ハンドル長さ(mm)155 トラスコ品番835-6514 質量(g)750 外径(Φmm)(ソケット部)31.0 サイズ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする