KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁T形ハンドル
絶縁T型レンチ 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
(ソケット部)23.5
注文コード
19075044
品番
9804-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)
200
ハンドル長さ(mm)
155
トラスコ品番
835-6508
質量(g)
375
外径(Φmm)
(ソケット部)23.5
サイズ(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19075044
9804-13
19075638
9803-13
絶縁ナットドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)
1本
¥
5,898
税込
¥
6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)