KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 六角棒レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 六角棒レンチT型
絶縁T型六角棒レンチ 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
835-6516
注文コード
19075096
品番
9814-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
トラスコ品番
835-6516
全長(mm)
120
質量(g)
200
先端形状
六角
ハンドル長さ(mm)
90
ブレード長さ(mm)
(非絶縁ブレード部)10(±2)
サイズ(mm)
6
サイズ規格
ミリ