1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。