1396-200SB 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19075184 1396-200SB 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19075184 1396-200SB 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19075184

絶縁エレクトロプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 使用範囲ストリッピング可能範囲(一芯導線の絶縁被覆:mm2):0.75-1.5/2.5、容量(0.5-2.5):0.5-2.5 注文コード19075184 品番1396-200SB
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。

全長(mm)200 用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様プライヤー:クロムメッキ、フラット・横すじ入り 質量(g)276 使用範囲ストリッピング可能範囲(一芯導線の絶縁被覆:mm2):0.75-1.5/2.5、容量(0.5-2.5):0.5-2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×20×85 ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0 切断能力(mm2)多芯:50 スタイル平口
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする