KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の バイス/クランプ/ハンドプレス
KNIPEX(クニペックス)の クランプ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁クランプ
絶縁クランプ 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19075193
品番
986402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
トラスコ品番
786-4680
全長(mm)
150
質量(g)
65
定格絶縁電圧(V)
1000
口開き(mm)
15