KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の カッター
KNIPEX(クニペックス)の ナイフ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ナイフ
絶縁ケーブルナイフ 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19075297
品番
9852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番
447-0095
全長(mm)
180
質量(g)
67
刃長(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
1000
注意
※ケーブルナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。