絶縁ケーブルナイフ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19075306 品番9854
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0109 全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする