※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9800-09 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075342 9800-09 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075342

絶縁スパナ 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19075342 品番 9800-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準 サイズ(mm)9 全長(mm)105 トラスコ品番835-6492 幅(mm)(スパナ部)24 厚さ(mm)(スパナ部)4 質量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする