※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9800-16 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075394 9800-16 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075394

絶縁スパナ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19075394 品番 9800-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準 サイズ(mm)16 全長(mm)155 トラスコ品番835-6495 幅(mm)(スパナ部)38 厚さ(mm)(スパナ部)7 質量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする