絶縁ナットドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19075534 品番 9803-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状ナット 先端サイズ4.0mm 軸長(mm)125 トラスコ品番784-9451 全長(mm)230 規格DIN EN/IEC 60900 ハンドル長さ(mm)107 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする