曜日別特売
9803-09 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075595

絶縁ナットドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)237
トラスコ品番784-9516
先端サイズ9.0mm
内容量1本注文コード19075595品番9803-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状ナット先端サイズ9.0mm軸長(mm)125トラスコ品番784-9516全長(mm)237規格DIN EN/IEC 60900ハンドル長さ(mm)112商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする