絶縁ペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 長さ(mm)250 トラスコ品番835-6470 注文コード19075787 品番0307-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は長さ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

長さ(mm)250 質量(g)597 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(mm)銅15 切断能力(Φmm) アルミ線15 トラスコ品番835-6470 切断能力(Φmm)中硬線3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする