絶縁メガネ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19075866 品番 9801-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準 サイズ(mm)17 長さ(mm)205 トラスコ品番446-9968 幅(mm)(メガネ部)27 厚さ(mm)(メガネ部)13 質量(g)185 オフセット26mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする