絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19075954 品番3036-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。

長さ(mm)160 トラスコ品番835-6481 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0 質量(g)141 口先長(mm)41.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする