絶縁精密ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19076137 品番 9227-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

精密な組み立て作業に。ストレートタイプ。先端が大変スリムな形状です。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。材質は非磁性ステンレスバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)

全長(mm)130 仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番835-5166 質量(g)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする