絶縁精密ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19076146 品番9227-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)

全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番835-5167 質量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする