絶縁先長ラジオペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番835-6478 注文コード19076173 品番2617-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。

長さ(mm)200 トラスコ品番835-6478 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)212 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする