KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の カッター
KNIPEX(クニペックス)の ナイフ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ナイフ
絶縁皮むきナイフ 1000V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
注文コード
19076207
品番
9853-13
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
全長(mm)
180
質量(g)
70
刃長(mm)
50
定格絶縁電圧(V)
1000
半径(Φmm)
(刃)40
注意
※皮むきナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。