絶縁平ペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19076216 品番2006-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

長さ(mm)160 トラスコ品番835-6475 幅(mm)(ジョイント部)17 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)176 口先長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする