絶縁六角棒ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19076243 品番 9813-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状六角 先端サイズ2.0mm 軸長(mm)75 トラスコ品番784-9567 全長(mm)175 規格DIN EN/IEC 60900 ハンドル長さ(mm)102 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする