先端部スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード19076304 品番4419-J5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ストレートタイプ

用途4410-J5用 仕様4410-J5用スペアチップ トラスコ品番497-4719 質量(g)77 先端チップ径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする