先端部スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード19076356 品番4429-J61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

90°ベントタイプ

用途440-J61用 仕様4420-J61用スペアチップ トラスコ品番788-3021 質量(g)154 先端チップ径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする