先端部スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード19076374 品番4629-A61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

90°ベントタイプ

用途460-A61用 仕様4620-A61用スペアチップ トラスコ品番788-3153 質量(g)150 先端チップ径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする