先長ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 表面処理クロムメッキ 注文コード19076383 品番2615-200SB
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はトラスコ品番・表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。

全長(mm)200 ハンドルコンフォート 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 表面処理クロムメッキ 用途精密な掴み作業および切断作業に 質量(g)198 先端先長
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19076383
2021-09-13
用途:
開閉器のメンテナンスなど
有限会社文化シヤッター魚津販売 様 (建設業・工事業)

持ちやすく、咥えたらシッカリ感があります。
チェーンの継駒、半駒、割ピン等咥えたら
弾く事がほぼ無いです。現場でどこかに紛失
するリスクが減りました。

1人が参考にしています
対象商品:
19076392
2021-02-26
用途:
農機具修理
農・林・水産業

ペンチの先が細く長いのでしっかり掴めない用ですが使用した感じはしっかりしていて安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする