全長(mm)200
ハンドルプラスチックコート
幅(mm)ヘッド(W3):18、チップ幅(W4):3
厚さ(mm)アゴの厚さ(ジョイントT1):9.5、口先先端(T2):2.5
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 硬線2.2
バネ無し
切断能力(Φmm)中硬線3.2
表面処理黒亜鉛メッキ
用途精密な掴み作業および切断作業に
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り
トラスコ品番446-7531
長さ(mm)アゴ(L3):73.0
質量(g)170
先端先長
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×13×51
刃先形状傘状
仕上ヘッド:クロムメッキ
硬度HRC(刃部)約61
スタイル半丸口