5500-300 蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス) 19076776 5500-300 蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス) 19076776

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19076776 品番5500-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)300 用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。 トラスコ品番786-7573 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)786 口先長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする