電気技師用ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19076828 品番1305-160
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

全長(mm)160 質量(g)139 使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする