平ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)160 トラスコ品番786-7433 注文コード19076934 品番2001-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は全長・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)160 トラスコ品番786-7433 幅(mm)(ジョイント部)17 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)144 口先長(mm)30
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする