KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 標準ペンチ
平ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
180
トラスコ品番
786-7441
注文コード
19076943
品番
2001-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
全長(mm)
180
トラスコ品番
786-7441
幅(mm)
(ジョイント部)19
厚さ(mm)
(ジョイント部)10
質量(g)
188
口先長(mm)
35
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。