曜日別特売
7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092

7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092
7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092
7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092
7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092
7912-125ESD ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077092

ESD精密用ニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁全長(mm)125注文コード19077092品番7912-125ESD
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)6.5質量(g)61口先長(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7切断能力(Φmm) 硬線1.0切断能力(Φmm)中硬線1.3
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする