ESD精密用プライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)115 トラスコ品番446-7787 注文コード19077162 品番3512-115ESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,650
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。
ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

種類精密プライヤ 全長(mm)115 幅(mm)(ジョイント部)9.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 質量(g)74 口先長(mm)22.5 用途部品をつかむ・曲げる作業に。 トラスコ品番446-7787 先端厚さ(mm)1.7 先端幅(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19077162 3512-115ESD 41980007 35 12 115 ESD 35 12 115 ESD KNIPEX(クニペックス) 35 12 115 ESD KNIPEX(クニペックス) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする