エレクトロニクスアッセンブリープライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19077503 品番 3622-125
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

種類精密プライヤ 全長(mm)125 切断能力(Φmm) 軟線1.2 用途ワイヤーの切断と曲げ用 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)(ジョイント部)11.5、(口先先端)2.6 厚さ(mm)7.5 質量(g)94 口先長(mm)18 先端厚さ(mm)2.6 先端幅(mm)7.5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする