110型カプラー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 19078395 品番 NW-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
タイプメス 極数4 材質ナイロン66 ナチュラル 適合端子SP-587 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19078343
2024-10-26
用途:
部品修理
有限会社平井電設 様

なかなかオスだけ、、みたいに販売している雑貨屋が無くて助かります。使用に関しては何の問題もありません。

対象商品:
19078386
2023-09-29
用途:
バイクの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

オートバイの配線作業の時に使っています。特に防水に気を使わない場所に。

対象商品:
19078343
2021-06-24
用途:
バイク電装作業

これまで住友製を採用していましたが、価格が安かったため試しに採用してみました。外見上は何ら問題ありませんでした。耐久性などの品質面に関しては改めて報告したいと思います。

対象商品:
19078343
2021-06-12
用途:
バイクの配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

カブの配線処理で使って見ましたが、ギボシ端子だとごちゃごちゃしてたんですがスッキリ処理ができました。

対象商品:
19078404
2019-04-14
用途:
ECUの配線製作等
R.P.M 様

コンパクトな形状なので、使い勝手が良く色々と使用しています。

対象商品:
19078404
2020-06-06
用途:
バイクの配線接続。
カスタムレボリューション 様 (製造業)

カワサキのバイクGPZ900Rニンジャで社外メーターの配線接続に使えました、特に問題なくオス側のみ使用した。

対象商品:
19078352
2018-08-13
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は安心できました。業務用は割安なので助かります。

対象商品:
19078343
2022-01-20
用途:
ボックス灯の接続用
有限会社兼平商事 様 (サービス業)

なるべく小さいコネクターを利用したいのですが、あまり小さいと取付作業が大変なのでま〜手ごろかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする