トラクターと、ニプロの機械の配線用に購入しました。断線したので延長用にピッタリでした。
350型のカプラーは付けやすく外しやすいので少ないアンペア数でも全てのハーネスに使用しています。着脱のスムーズさ 一度味わったら解りますよ
オス側のカプラーになります。350端子の爪としっかりと引っかかり端子とカプラーが抜けることがありませんでした。
250端子ではカバーできない回路に使用。2Pがあるとなお便利です。
トラクター外部電源接続(30A〜40A)用はこれです、ニプロの作業機用として使えます、(コバシは312型ですが、こちらでも使用可能です)
厚さのアンバランスからコーナー部分に亀裂が生じました。クヲリティと値段がマッチングしません。