クワ型端子(薄型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 19078684 品番 SP-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
適合電線サイズ0.5〜2.0sq 材質黄銅 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)8 定格DC12V・200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19078675
2025-04-08
用途:
車系の電装品取付に使用
有限会社 音工房 様

アースの配線が長い時に使ってます。
素材が薄くてカシメやすいので愛用しております。

対象商品:
19078675
2020-03-07
用途:
自動車の配線作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

薄型とあるがクタクタ感が無くて使いやすい。カシメ部も圧着工具に寸法通りはまる。

対象商品:
19078675
2020-04-25
用途:
自動車配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ普通に使えます。しかし一流メーカー品に比べると肉薄感は否めず、値段相応かな。サンデーメカニックには十分だと思います。

対象商品:
19078675
2019-07-27
用途:
ナビ配線
軽四市場 様

電機伝導率もよく価格もいい感じです。
また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする