丸型端子(薄型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 19078718 品番 SP-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
適合電線サイズ0.5〜2.0sq 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)6 定格DC12V・200W以下 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19078702
2024-03-15
用途:
配線の作業に使っております。

同じ形状の商品は他にも存在しますが、この薄さのタイプが意外と少なく、軽い力でカシメる事が出来るので重宝してます。

対象商品:
19078702
2021-05-01
用途:
カーナビなどの作業
高橋電気 様

アースを取るのにネジにつなげた時、強くネジを回すと折れます。

対象商品:
19078727
2016-04-21
用途:
オートバイ、自動車の整備に使用しています。
有限会社カーム 様

オートバイの整備をする際にマイナスアースを取る際に使用しています。安価であるため大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする