曜日別特売
GE705 表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学 19078833

表面保護テープ(緑)低粘着

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)200
内容量1巻注文コード19078833品番GE705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
テープ幅(mm)200テープ長さ(m)100主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078824
2020-05-30
用途: 自動車整備内装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

内装のトリム(シボあり)には粘着力が無さ過ぎて、すぐにはがれてしまう。
粘着力がほとんど必要ない箇所には使えるのでは・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする