曜日別特売
28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043

 

28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043
28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043
28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043
28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043
28mmタイプ 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン 19079043

潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプホース内径28mm用
内容量1パック(3本)注文コード19079043品番28mmタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる!
チューブに目詰まりがあると、、
水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN

使用方法
1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。
2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。
3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。
材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線タイプホース内径28mm用耐熱温度(℃)90
注意
※金属製の散水管はサビなどにより経年劣化し、ブラシが管内に詰まる恐れがあるためご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19079052
2025-08-06
用途: 潅水チューブ内の清掃
農・林・水産業

こういう製品があることを知らなくて、潅水チューブがある程度詰まってきたらチューブごと交換してました。この製品を使用したら潅水チューブ内のヘドロが(完璧では無いですが)取り除かれ、潅水チューブの使用寿命を大幅に向上できました。この製品に感謝です。

対象商品 : 19079052
2024-03-11
用途: 灌水チューブの掃除に使用
いきいきファーム農・林・水産業

マルチ栽培のベットのマルチの下に設置してある灌水チューブが藻で詰まるのでその掃除のためにこのブラシを使用したいと思い購入しました。
また、露地の作物にもマルチの下に灌水チューブを設置しているので、このチュウブも結構詰まることが多いので、このブラシで完璧に掃除できるか確認してみます。
いきいきファーム

対象商品 : 19079034
2024-05-14
用途: トマト栽培マルチ灌水ホース上下目詰り除去
農・林・水産業

何時も使用して重宝いますがこの度はどこヘしまい忘れたか見つからず新たに買い求めました

対象商品 : 19079052
2023-06-02
用途: ミストエースの掃除

スミサンスイのミストエースがところどころ詰まっていましたが、ブラシを通すと詰りが取れました。ものすごく手軽で便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 19079052
2020-08-25
用途: 農業
農・林・水産業

スポンジよりも使いやすいです
しっかりゴミも取れました。

2が参考にしています
対象商品 : 19079052
2020-05-15
用途: スミサンスイRの目つまり解消

従来スポンジによる洗浄してきたが 本品はきれいに取れる。

3が参考にしています
対象商品 : 19079052
2019-12-24
用途: ビニールハウスの潅水チューブの詰まり取り
農・林・水産業

これまではスポンジを通していましたが、スポンジより
ずっと詰まりが取れてます。こまめに使用する事をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 19079052
2018-07-03
用途: 潅水ホースのケアに
サービス業

一回通すより、二回、三回通すとより効果的。潅水ホースのケアに時間割くなら、二回以上通すことをお勧めします。汚れ方ににもよりますが・・。池の水を利用している圃場であれば、これは必需品と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする