※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート モノタロウ 19079068 - 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート モノタロウ 19079068 - 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート モノタロウ 19079068

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコート

(818件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード19079068 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。

サイズS 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約8.7 材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/天然ゴム レッド 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 色(手首部)レッド
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※絶縁用感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
指先のゴムが擦り切れにくく、洗濯しても手首のゴムが伸びにくいのが驚き 注文番号19760116 農作業時 星5つ
耐久性にも優れておりフィット感も全く遜色なく、何度もリピ買いしてます 注文番号42814975 配達の仕事で使用 星5つ
工作作業の軍手に代わりにもなり、防寒用でも使っております 注文番号19760107 工具の修理 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19079068 - 66304298 - 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 1双 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 818
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814887
2024-09-05
用途:
庭の作業
自営業 様

大変安価でよかったと思います。匂いにおいては改良が必要だと考えます。

対象商品:
19760125
2024-05-15
用途:
通常の整備作業で中程度以上の力を掛ける工具使用時
金融・保険業

基本的に手の保護や物を持つ場合な滑り防止に使用しています。以前購入した物に比べ、やや強度低下と手首のゴムが緩みやすい感じがしています。個体の問題でしょうか。

対象商品:
19079077
2024-04-22
用途:
日常利用

屋外作業の際に利用するために購入。役に立ちました。

対象商品:
42814853
2023-04-28
用途:
農作業
農・林・水産業

これまでこの倍以上の価格の商品を使っていましたが、全く遜色ありませんでした。細かい作業もほどほどにできますし、ゴムのグリップが良い。100均のものは買ったことがないですが、それよりはしっかりしていそう。

対象商品:
19760125
2023-05-14
用途:
機械メンテナンス
製造業

作業性が良くて重宝していますが、ゴムの匂いが気になります。
ケガをしないような簡単な作業であれば、使い捨てのニトリル手袋の方が匂いもなく良いと思います。

対象商品:
42814887
2023-04-17
用途:
草刈り、川に入ってのゴミ拾い
その他業種

安くて、手にも馴染み、使いやすい。水の中での作業にも、ストレスなく使える。

対象商品:
19079077
2024-01-31
用途:
作業

使い捨てなので、この位の品質で問題ありません。
コスパ良いと思います。

2022-10-29
用途:
いろいろな作業時
建設業・工事業

着用しての作業がしやすいので愛用しています。価格も安いのでまとめて購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする